BALDOR MOTOR VP3416-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.33 CP, 0.25kW, TEFC, Cadru D71C | AJ6ZFG

BALDOR MOTOR VP3416-14 Motor DC de uz general, 180 V, 1750 RPM, 0.33 CP, 0.25 kW, TEFC, Cadru D71C

În stoc
Articol: AJ6ZFG Model: VP3416-14

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,715.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Curent de armătură1.7
Tensiunea armăturii180
bazăRG
Perii2 / BP5000AW14
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-leD71C
IzolațieF
IP Rating-ul54
KW / HP.25 / .33 TE
MontareB34
Cadru NEMA/IECD71C
producție.25 / .33 TE
RevizuireAB
RPM1750 TE
Tip3413P
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1049L

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăPeriiRevizuireRPMTipInrameaza-leHPPreț
BALDOR MOTOR VP3411-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.25 CP, 0.18kW, TEFC, Cadru D71C | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 TE1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-€2,826.20
BALDOR MOTOR VP3426-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.50 CP, 0.37kW, TEFC, Cadru D71C | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 TE2.52 / BP5000AW14Y1750 TE3420PD71C-€3,073.44
BALDOR MOTOR VP3428-14 Motor DC de uz general, 180V, 3000 RPM, 0.50 CP, 0.37kW, TEFC, Cadru D71C | AJ6ZFJ VP3428-14-------.5€1,753.75
BALDOR MOTOR VP3436-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.75 CP, 0.56kW, TEFC, Cadru D80C | AJ6ZFL VP3436-14.56 / .75 TE3.72 / BP5000AW14-1750 TE3428PD80C-€3,599.88
BALDOR MOTOR VP3439-14 Motor DC de uz general, 180V, 3000 RPM, 0.75 CP, 0.56kW, TEFC, Cadru D80C | AJ6ZFN VP3439-14-------. 75€3,186.37
BALDOR MOTOR VP3455-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 1 CP, 0.75kW, TEFC, 3435P, Cadru D80C | AJ6ZFQ VP3455-14.75 / 1 TE52 / BP5000AW14V1750 TE3435PD80C-€4,379.95
BALDOR MOTOR VP3458-14 Motor DC de uz general, 180V, 3000 RPM, 1 CP, 0.75kW, TEFC, Cadru D80C | AJ6ZFT VP3458-14-------1€2,054.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VP3416-14 Motor DC de uz general, 180 V, 1750 RPM, 0.33 CP, 0.25 kW, TEFC, Cadru D71C
€1,715.71 /unitate