BALDOR MOTOR VP3439-14 Motor DC de uz general, 180 V, 3000 RPM, 0.75 CP, 0.56 kW, TEFC, Cadru D80C

În stoc
Articol: AJ6ZFN Model: VP3439-14

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,707.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Tensiunea armăturii180
bazăRG
HP. 75
Clasa de izolareF
MontareB34
Factor de serviciuN / A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)47.31
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăPeriiRevizuireRPMTipInrameaza-leHPPreț
BALDOR MOTOR VP3411-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.25 CP, 0.18kW, TEFC, Cadru D71C | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 TE1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-€1,514.62
BALDOR MOTOR VP3416-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.33 CP, 0.25kW, TEFC, Cadru D71C | AJ6ZFG VP3416-14.25 / .33 TE1.72 / BP5000AW14AB1750 TE3413PD71C-€1,611.70
BALDOR MOTOR VP3426-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.50 CP, 0.37kW, TEFC, Cadru D71C | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 TE2.52 / BP5000AW14Y1750 TE3420PD71C-€1,647.11
BALDOR MOTOR VP3428-14 Motor DC de uz general, 180V, 3000 RPM, 0.50 CP, 0.37kW, TEFC, Cadru D71C | AJ6ZFJ VP3428-14-------.5€1,647.11
BALDOR MOTOR VP3436-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.75 CP, 0.56kW, TEFC, Cadru D80C | AJ6ZFL VP3436-14.56 / .75 TE3.72 / BP5000AW14-1750 TE3428PD80C-€1,929.24
BALDOR MOTOR VP3455-14 Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 1 CP, 0.75kW, TEFC, 3435P, Cadru D80C | AJ6ZFQ VP3455-14.75 / 1 TE52 / BP5000AW14V1750 TE3435PD80C-€2,347.30
BALDOR MOTOR VP3458-14 Motor DC de uz general, 180V, 3000 RPM, 1 CP, 0.75kW, TEFC, Cadru D80C | AJ6ZFT VP3458-14-------1€1,929.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VP3439-14 Motor DC de uz general, 180 V, 3000 RPM, 0.75 CP, 0.56 kW, TEFC, Cadru D80C
€1,707.64 /unitate