MOTOR BALDOR VRBM3538 Motor frână cu ciclu mare, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6ZGN

BALDOR MOTOR VRBM3538 Motor frână cu ciclu mare, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TENV, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6ZGN Model: VRBM3538

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,439.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi1.9-1.8 / .9
bazăN
Cuplu de rupere6.8 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Eficiență de încărcare completă75.5
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.54 Amps
Număr de poli04
producție.5
Fază3
Factor de putere69
RevizuireJ
RPM1725
Tip3420M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)47.31
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 5.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1893
    • Cuplu de tragere: 4.6 LB-FT
    • Curent de pornire: 7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR VRBM3542 Motor frână cu ciclu mare, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6ZGP VRBM35420.76 Amps2.9-2.6 / 1.39 LB-FT. 7571K172580 grade C€6,370.64
MOTOR BALDOR VRBM3546 Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6ZGQ VRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 ° C€7,338.29
MOTOR BALDOR VRBM3546T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, Cadru 143TC | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 ° C€7,847.65
MOTOR BALDOR VRBM3554T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 Amps4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 grade C€7,984.10
MOTOR BALDOR VRBM3558T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6ZGU VRBM3558T1.75 Amps5.8/2.935.5 LB-FT277H170049 grade C€8,205.72
MOTOR BALDOR VRBM3561T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6ZGV VRBM3561T2.33 Amps8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 grade C€8,448.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3538 Motor frână cu ciclu mare, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TENV, cadru 56C
€5,439.22 /unitate