MOTOR BALDOR VRBM3558T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6ZGU

BALDOR MOTOR VRBM3558T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6ZGU Model: VRBM3558T

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,205.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi5.8/2.9
bazăN
Cuplu de rupere35.5 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă6.2 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.75 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere77
RevizuireH
RPM1700
Temp. Creştere49 grade C
Tip7536M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 31.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 24.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 23 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR VRBM3538 Motor frână cu ciclu mare, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6ZGN VRBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569J1725-€5,439.22
MOTOR BALDOR VRBM3542 Motor frână cu ciclu mare, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6ZGP VRBM35420.76 Amps2.9-2.6 / 1.39 LB-FT. 7571K172580 grade C€6,370.64
MOTOR BALDOR VRBM3546 Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6ZGQ VRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 ° C€7,338.29
MOTOR BALDOR VRBM3546T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, Cadru 143TC | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 ° C€7,847.65
MOTOR BALDOR VRBM3554T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 Amps4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 grade C€7,984.10
MOTOR BALDOR VRBM3561T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6ZGV VRBM3561T2.33 Amps8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 grade C€8,448.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3558T Motor frână cu ciclu mare, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145TC
€8,205.72 /unitate