MOTOR BALDOR YPC164A Motor ventilator cu acționare directă, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48YZ | AJ6ZMK

BALDOR MOTOR Motor ventilator YPC164A cu acționare directă, 115 V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ

În stoc
Articol: AJ6ZMK Model: YPC164A

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,182.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
amperi3.7
bazăYP
Cuplu de rupere1.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48YZ
Eficiență de încărcare completă55
Cuplu de încărcare completă1.2 LB-FT
HP. 25
Hz60
IzolațieB
Conduce5 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină2.6 Amps
Număr de poli06
producție. 25
Fază1
RevizuireN
RPM1075
Tip1710C
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 0.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1203A03
    • Cuplu de tragere: 0.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 7.8 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTipInrameaza-leEficiență de încărcare completăPreț
MOTOR BALDOR YPC144A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ | AJ6ZMJ YPC144A. 253.51.4 LB-FT-16251708C48YZ57.5€1,042.22
MOTOR BALDOR YPC244A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ | AJ6ZML YPC244A. 333.91.5 LB-FTW16251710C48YZ59.5€1,127.51
MOTOR BALDOR YPC245A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 56YZ | AJ6ZMM YPC245A. 333.91.5 LB-FTS16251710C56YZ59.5€1,144.54
MOTOR BALDOR YPC264A Motor ventilator cu acționare directă, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48YZ | AJ6ZMN YPC264A. 334.72.2 LB-FTK10751714C48YZ62€1,295.86
MOTOR BALDOR YPC344A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ | AJ6ZMP YPC344A.55.63.1 LB-FT-16251716C48YZ68€1,295.86
MOTOR BALDOR YPC345A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 56YZ | AJ6ZMQ YPC345A.55.63.1 LB-FTT16251716C56YZ68€1,312.93
MOTOR BALDOR YPC364A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ | AJ6ZMR YPC364A.55.63.5 LB-FTP10751720C48YZ68€1,481.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor ventilator YPC164A cu acționare directă, 115 V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ
€1,182.91 /unitate