MOTOR BALDOR YPC244A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ | AJ6ZML

BALDOR MOTOR Motor ventilator YPC244A cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ

În stoc
Articol: AJ6ZML Model: YPC244A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€614.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
amperi3.9
bazăYP
Cuplu de rupere1.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48YZ
Eficiență de încărcare completă59.5
Cuplu de încărcare completă1 LB-FT
HP. 33
Hz60
IzolațieB
Conduce5 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.9 Amps
Număr de poli04
producție. 33
Fază1
RevizuireW
RPM1625
Tip1710C
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 0.22 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1203A03
    • Cuplu de tragere: 0.12 LB-FT
    • Curent de pornire: 11.2 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTipInrameaza-leEficiență de încărcare completăPreț
MOTOR BALDOR YPC144A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ | AJ6ZMJ YPC144A. 253.51.4 LB-FT-16251708C48YZ57.5€568.02
MOTOR BALDOR YPC164A Motor ventilator cu acționare directă, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48YZ | AJ6ZMK YPC164A. 253.71.7 LB-FTN10751710C48YZ55€644.69
MOTOR BALDOR YPC245A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 56YZ | AJ6ZMM YPC245A. 333.91.5 LB-FTS16251710C56YZ59.5€623.78
MOTOR BALDOR YPC264A Motor ventilator cu acționare directă, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48YZ | AJ6ZMN YPC264A. 334.72.2 LB-FTK10751714C48YZ62€706.25
MOTOR BALDOR YPC344A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ | AJ6ZMP YPC344A.55.63.1 LB-FT-16251716C48YZ68€706.25
MOTOR BALDOR YPC345A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 56YZ | AJ6ZMQ YPC345A.55.63.1 LB-FTT16251716C56YZ68€715.55
MOTOR BALDOR YPC364A Motor ventilator cu acționare directă, 115 V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ | AJ6ZMR YPC364A.55.63.5 LB-FTP10751720C48YZ68€807.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor ventilator YPC244A cu acționare directă, 115 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48YZ
€614.49 /unitate