MOTOR BALDOR ZDPM21050-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, TEBC, FL2168 Cadru | AJ6ZQT

BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Motor de sarcină vectorială, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 CP, TEBC, cadru FL2168

În stoc
Articol: AJ6ZQT Model: ZDPM21050-BV

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23,574.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Ambiant (C)40
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEBC
Note de subsolDatorie Vector
Inrameaza-leFL2168
Marimea rameiFL2168
Frecvență-
HP50
Clasa de izolareH
producție50 HP
Fază3
RPM1800/1980
Factor de serviciu1
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 146.25
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leMarimea rameiHPproducțieFazăFactor de serviciuVoltajPreț
MOTOR BALDOR ZDPM18010C-BV Motor de lucru vectorial, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEBC, FL1831C Cadru | AJ6ZQL ZDPM18010C-BVFL1831CFL1831C1010 HP31230/460€21,780.29
MOTOR BALDOR ZDPM18015C-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEBC, FL1838C Cadru | AJ6ZQM ZDPM18015C-BVFL1838CFL1838C1515 HP31460€21,920.64
MOTOR BALDOR ZDPM18020C-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEBC, FL1844C Cadru | AJ6ZQN ZDPM18020C-BVFL1844CFL1844C2020 HP31460€22,900.48
MOTOR BALDOR ZDPM18025C-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEBC, FL1852C Cadru | AJ6ZQP ZDPM18025C-BVFL1852CFL1852C2525 HP31460€24,637.97
MOTOR BALDOR ZDPM18030C-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, TEBC, FL1852C Cadru | AJ6ZQQ ZDPM18030C-BVFL1852CFL1852C3030 HP31460€24,637.97
MOTOR BALDOR ZDPM21040-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, TEBC, FL2162 Cadru | AJ6ZQR ZDPM21040-BVFL2162FL21624040 HP31460€23,056.44
MOTOR BALDOR ZDPM21060-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 CP, TEBC, FL2173 Cadru | AJ6ZQU ZDPM21060-BVFL2173FL21736060 HP31460€25,001.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Motor de sarcină vectorială, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 CP, TEBC, cadru FL2168
€23,574.96 /unitate