BALDOR MOTOR ZDPM25075-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEBC, FL2578 Frame | AJ6ZQV

BALDOR MOTOR ZDPM25075-BV Motor de sarcină vectorială, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, TEBC, cadru FL2578

Articol: AJ6ZQV Model: ZDPM25075-BV

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Tip de carcasăTEBC
Materiale cadruAluminiu
Marimea rameiFL2578
Amplificatori de încărcare completă81.8/76.8
HP75 CP
Clasa de izolareH
Tip montareMount Mount
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.00
Voltaj460 V
Greutate642 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 243
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leMarimea rameiHPproducțieFazăFactor de serviciuVoltajPreț
MOTOR BALDOR ZDPM18010C-BV Motor de lucru vectorial, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEBC, FL1831C Cadru | AJ6ZQL ZDPM18010C-BVFL1831CFL1831C1010 HP31230/460€21,780.29
MOTOR BALDOR ZDPM18015C-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEBC, FL1838C Cadru | AJ6ZQM ZDPM18015C-BVFL1838CFL1838C1515 HP31460€21,920.64
MOTOR BALDOR ZDPM18020C-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEBC, FL1844C Cadru | AJ6ZQN ZDPM18020C-BVFL1844CFL1844C2020 HP31460€22,900.48
MOTOR BALDOR ZDPM18025C-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEBC, FL1852C Cadru | AJ6ZQP ZDPM18025C-BVFL1852CFL1852C2525 HP31460€24,637.97
MOTOR BALDOR ZDPM18030C-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, TEBC, FL1852C Cadru | AJ6ZQQ ZDPM18030C-BVFL1852CFL1852C3030 HP31460€24,637.97
MOTOR BALDOR ZDPM21040-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, TEBC, FL2162 Cadru | AJ6ZQR ZDPM21040-BVFL2162FL21624040 HP31460€23,056.44
MOTOR BALDOR ZDPM21050-BV Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, TEBC, FL2168 Cadru | AJ6ZQT ZDPM21050-BVFL2168FL21685050 HP31460€23,574.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDPM25075-BV Motor de sarcină vectorială, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, TEBC, cadru FL2578