MOTOR BALDOR ZDVSM4316T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, TEFC, Cadru 365T | AJ6ZRX

BALDOR MOTOR ZDVSM4316T AC Vs Motor Master, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, TEFC, Cadru 365T

În stoc
Articol: AJ6ZRX Model: ZDVSM4316T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28,453.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Eficiență94.3%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei365T
Amplificatori de încărcare completă178/89.2
HP75 CP
Clasa de izolareF
Tip montareMount Mount
Lungime totală36.75 "
Fază3 tel
Evaluare60 / 90 Hz
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.2-3 / 8 ""
Protectie termalaTermostat
Voltaj230 / 460 V
Greutate944 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 424.8
Înălțimea navei (cm)65.09
Lungimea navei (cm)103.19
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 90 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz; 460 V @ 90 Hz

Variante de produs

ProdusModelIzolațiebazăClasăCurent de magnetizareRPM maxNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR ZDVSM2333T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE CP-€11,189.04
MOTOR BALDOR ZDVSM2334T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE CP-€11,823.21
MOTOR BALDOR ZDVSM3581T Motor vectorial | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,135.05
MOTOR BALDOR ZDVSM3661T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€6,983.72
MOTOR BALDOR ZDVSM3665T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184TC | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€7,511.34
MOTOR BALDOR ZDVSM3770T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213TC | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€8,618.54
MOTOR BALDOR ZDVSM3774T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215TC | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE CP-€10,129.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4316T AC Vs Motor Master, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, TEFC, Cadru 365T
€28,453.43 /unitate