BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56C Frame | AJ6ZTL

BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6ZTL Model: ZDVSNM3538

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,252.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bazăRG
Cuplu de rupere8.65 LB-FT
ClasăH
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.8 / .9
Cuplu de încărcare completă1.49 LB-FT
HP.5TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 18
Curent de magnetizare1.4 / .7
RPM max6000
MontareF1
Curent fără sarcină0.655 Amps
Număr de poli04
producție.5TE
Fază3
RevizuireE
RPM1765
Tip3516M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 5.09 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1168L
    • Cuplu de tragere: 4.54 LB-FT
    • SL Hz: 1.2
    • Curent de pornire: 7.54 Amperi

Variante de produs

ProdusModelHPCuplu de rupereClasăIzolațieClasa de izolareCurent de magnetizareRPM maxCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR ZDVSCP2333T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TC | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-€12,783.58
MOTOR BALDOR ZDVSCP2334T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-€13,576.28
MOTOR BALDOR ZDVSCP3661T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182TC | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€7,768.66
MOTOR BALDOR ZDVSCP3665T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TC | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 CP---F---€8,428.82
MOTOR BALDOR ZDVSCP3770T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213TC | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€9,764.74
MOTOR BALDOR ZDVSCP3774T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-€10,686.12
MOTOR BALDOR ZDVSCP4103T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 284TC | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-€16,240.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C
€4,252.09 /unitate