MOTOR BALDOR ZDWNM22937T Motor cu sarcină vectorială, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TENV, Cadru 254TC | AJ6ZTU

BALDOR MOTOR ZDWNM22937T Motor de sarcină vectorială, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TENV, cadru 254TC

În stoc
Articol: AJ6ZTU Model: ZDWNM22937T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,659.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bazăRG
ClasăH
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le254TC
Amplificatori de încărcare completă18.2/9.1
HP7.5 TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 12
Curent de magnetizare8/4
RPM max5000
MontareF1
Număr de poli04
producție7.5 TE
Fază3
RevizuireS
RPM1765
Tip3940M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr. plăcuță de identificare: NP1167L
    • SL Hz: 1.09

Variante de produs

ProdusModelRPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăTipHPCurent de magnetizareRPM maxproducțiePreț
MOTOR BALDOR ZDWNM22938T Motor cu sarcină vectorială, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TENV, Cadru 254TC | AJ6ZTV ZDWNM22938T1765254TC24/123956M10TE8.8/4.4500010TE€10,846.71
MOTOR BALDOR ZDWNM3546T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, Cadru 143TC | AJ6ZTW ZDWNM3546T1745143TC2.9/1.453524M1 TE1.8 / .960001 TE€5,843.71
MOTOR BALDOR ZDWNM3554T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TENV, Cadru 145TC | AJ6ZTX ZDWNM3554T1755145TC4.2/2.13533M1.5 TE2.4/1.245001.5 TE€6,139.54
MOTOR BALDOR ZDWNM3609T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TENV, Cadru 182TC | AJ6ZTY ZDWNM3609T1725182TC5.8/2.93628M2 TE3.4/1.760002 TE€6,725.49
MOTOR BALDOR ZDWNM3611T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TENV, Cadru 184TC | AJ6ZTZ ZDWNM3611T1760184TC8.2/4.13640M3 TE4.2/2.160003 TE€6,788.34
MOTOR BALDOR ZDWNM3707T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TENV, Cadru 213TC | AJ6ZUA ZDWNM3707T1760213TC13.4/6.73735M5 TE6.8/3.460005 TE€7,294.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDWNM22937T Motor de sarcină vectorială, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TENV, cadru 254TC
€10,659.39 /unitate