MOTOR BALDOR ZDWNM3546T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, Cadru 143TC | AJ6ZTW

BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Motor de sarcină vectorială, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TENV, cadru 143TC

În stoc
Articol: AJ6ZTW Model: ZDWNM3546T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,843.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bazăRG
ClasăH
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le143TC
Amplificatori de încărcare completă2.9/1.45
HP1 TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 18
Curent de magnetizare1.8 / .9
RPM max6000
MontareF1
Număr de poli04
producție1 TE
Fază3
RevizuireG
RPM1745
Tip3524M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1609L
    • SL Hz: 1.7

Variante de produs

ProdusModelRPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăTipHPCurent de magnetizareRPM maxproducțiePreț
MOTOR BALDOR ZDWNM22937T Motor cu sarcină vectorială, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TENV, Cadru 254TC | AJ6ZTU ZDWNM22937T1765254TC18.2/9.13940M7.5 TE8/450007.5 TE€10,659.39
MOTOR BALDOR ZDWNM22938T Motor cu sarcină vectorială, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TENV, Cadru 254TC | AJ6ZTV ZDWNM22938T1765254TC24/123956M10TE8.8/4.4500010TE€10,846.71
MOTOR BALDOR ZDWNM3554T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TENV, Cadru 145TC | AJ6ZTX ZDWNM3554T1755145TC4.2/2.13533M1.5 TE2.4/1.245001.5 TE€6,139.54
MOTOR BALDOR ZDWNM3609T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TENV, Cadru 182TC | AJ6ZTY ZDWNM3609T1725182TC5.8/2.93628M2 TE3.4/1.760002 TE€6,725.49
MOTOR BALDOR ZDWNM3611T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TENV, Cadru 184TC | AJ6ZTZ ZDWNM3611T1760184TC8.2/4.13640M3 TE4.2/2.160003 TE€6,788.34
MOTOR BALDOR ZDWNM3707T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TENV, Cadru 213TC | AJ6ZUA ZDWNM3707T1760213TC13.4/6.73735M5 TE6.8/3.460005 TE€7,294.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Motor de sarcină vectorială, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TENV, cadru 143TC
€5,843.71 /unitate