Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS B7585 Filtru de ulei Spin-on 5 27/32 inch Lungime | AC2XCC 2NUH4

BALDWIN FILTERS B7585 Filtru de ulei Spin-on 5 27/32 inch Lungime

În stoc
Articol: AC2XCC Model: B7585Crucea Ref: 2NUH4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€52.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de lubrifiere
Design filtruînvârte
Înălţime5 27 / 32 "
Lungime5 27 / 32 "
În afara Dia.4.25 "
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8421230000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS B7379 Lubrifiant Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11/16 "3 11 / 16 "€46.28
BALDWIN FILTERS B7467 Filtru de ulei Spin On 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€30.35
BALDWIN FILTERS B76 Filtru de ulei cu debit complet înroscat | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€32.11
BALDWIN FILTERS B7600 Filtru de ulei cu debit complet înroscat | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€20.15
BALDWIN FILTERS B96 Filtru de ulei cu debit complet înroscat | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11/16 "4 11 / 16 "€57.14
BALDWIN FILTERS B7039 Filtru de ulei Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€41.16
BALDWIN FILTERS B7577 Filtru de ulei, 9-15/16 inchi, design cu rotire, 15 microni | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11/16 "4 11 / 16 "€61.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS B7585 Filtru de ulei Spin-on 5 27/32 inch Lungime
€52.49 /unitate