Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BD7310 Filtru de ulei Spin-on/viteza mare | AC2XFL 2NUW3

BALDWIN FILTERS BD7310 Filtru de ulei cu rotire/viteză mare

În stoc
Element: AC2XFL Model: BD7310Crucea Ref: 2NUW3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€134.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de lubrifiere
Design filtruînvârte
Înălţime11 13 / 32 "
Lungime11 13 / 32 "
În afara Dia.4-21/32 "
Lăţime4 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.512
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8421230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: viteză mare, flux dublu

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BC7485 Filtru de ulei Spin On 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Filtru de lubrifiere5 13 / 16 "3-11/16 "3 11 / 16 "€105.54
BALDWIN FILTERS B495 Filtru de ulei cu debit complet înroscat | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Filtru de lubrifiere9 15 / 16 "4-21/32 "4 21 / 32 "€43.00
BALDWIN FILTERS B99 Filtru de ulei cu debit complet înroscat | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Filtru de lubrifiere12 3 / 32 "5.375 "5.38 "€52.18
BALDWIN FILTERS BD103 Filtru de ulei cu dublă curgere înrosc | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Filtru de lubrifiere11 13 / 32 "4-21/32 "4 21 / 32 "€104.22
BALDWIN FILTERS BD7154 Filtru de ulei cu dublă curgere înrosc | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Filtru de lubrifiere11 25 / 32 "4-21/32 "4 21 / 32 "€123.07
BALDWIN FILTERS BT339 Filtru de ulei cu flux complet, 7-1/8 inch, 12 microni, garnitură I | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Filtru de lubrifiere7.125 "3-11/16 "3 11 / 16 "€19.14
BALDWIN FILTERS B35-S Filtru de ulei cu debit complet înroscat | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Filtru de lubrifiere4 27 / 32 "3"3"€15.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BD7310 Filtru de ulei cu rotire/viteză mare
€134.02 /unitate