Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS G432 Buna N O-ring O-ring | AE2QHL 4YYH4

BALDWIN FILTERS G432 Buna N O-ring O-ring

În stoc
Articol: AE2QHL Model: G432Crucea Ref: 4YYH4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO-Ring
Înălţime1 / 8 "
În interiorul Dia.3-11/32 "
MaterialBuna-N
În afara Dia.3.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS4016935010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Preț
BALDWIN FILTERS ES1023 Buna N O-ring O-ring | AE2PYD 4YWZ6 ES10231 / 16 "2-31/64 "Buna-N2.625 "€2.06
BALDWIN FILTERS ES1036 Buna N O-ring O-ring | AE2PYE 4YWZ7 ES10367 / 64 "31 / 64 "Buna-N11 / 16 "€2.84
BALDWIN FILTERS ES1049 Buna N O-ring Post Seal Seal | AE2PYF 4YWZ8 ES10497 / 64 "35 / 64 "Buna-N3 / 4 "€3.68
BALDWIN FILTERS ES1067 Buna N O-ring O-ring | AE2PYG 4YWZ9 ES10679 / 64 "55 / 64 "Buna-N1-9/64 "€4.37
BALDWIN FILTERS ES1074 Buna N O-ring O-ring | AE2PYZ 4YXA1 ES10747 / 64 "23 / 64 "Buna-N9 / 16 "€4.48
BALDWIN FILTERS ES3012 Buna N O-ring O-ring | AE2PZA 4YXA4 ES30129 / 64 "1-31/64 "Buna-N1 49 / 64 "€8.58
BALDWIN FILTERS ES3028 Buna N O-ring O-ring | AE2PZB 4YXA6 ES30289 / 64 "63 / 64 "Buna-N1-17/6 "€2.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS G432 Buna N O-ring O-ring
€5.01 /unitate