Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS P5092 Filtru de lichid de răcire 3-21/32 x 5-9/32 inch | AH2WVB 30HL58

BALDWIN FILTERS P5092 Filtru lichid de răcire 3-21/32 x 5-9/32 inch

În stoc
Articol: AH2WVB Model: P5092Crucea Ref: 30HL58
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
€167.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru lichid de răcire
Design filtruNumai element
Înălţime5 9 / 32 "
În interiorul Dia.1.625 "
Lungime5 9 / 32 "
În afara Dia.3-21/32 "
Lăţime3 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tipul fluidului: lichid de răcire
    • Caracteristici speciale: Element de răcire fără substanțe chimice

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS B5134 Filtru de lichid de răcire înroscat | AC2LAZ 2KYF5 B5134învârte5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€23.97
BALDWIN FILTERS B5087 Filtru de lichid de răcire înroscat | AC2LMG 2KZP2 B5087învârte5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "€89.02
BALDWIN FILTERS B5088 Filtru de lichid de răcire înroscat | AC2LPH 2KZW8 B5088învârte4.375 "4.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€121.51
BALDWIN FILTERS B5145 Filtru pentru lichid de răcire, cu rotire, lungime 4 7/16 inch | AC3RBE 2VMJ1 B5145învârte4.437 "4.437 "3-11/16 "3 11 / 16 "€88.72
BALDWIN FILTERS B5176 Filtru pentru lichid de răcire, întors cu lungime de 5 3/8 inci | AC3RBF 2VMJ2 B5176învârte5.375 "5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€34.57
BALDWIN FILTERS B5089 Filtru pentru lichid de răcire Lungime 4 3/8 In | AD3BVM 3XUA9 B5089învârte4.375 "4.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€21.19
BALDWIN FILTERS B5090 Filtru de lichid de răcire Lungime 5 3/8 In | AD3BVN 3XUC1 B5090învârte5.375 "5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€143.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS P5092 Filtru lichid de răcire 3-21/32 x 5-9/32 inch
€167.67 /unitate