Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS PT9449 Filtru servodirecție 3-3/8 x 2-23/32 inch | AG9TET 22EV17

BALDWIN FILTERS PT9449 Filtru servodirecție 3-3/8 x 2-23/32 inch

În stoc
Element: AG9TET Model: PT9449Crucea Ref: 22EV17
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
€56.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
Design filtruNumai element
Înălţime2 23 / 32 "
În interiorul Dia.2"
Lungime2 23 / 32 "
În afara Dia.3.375 "
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2313
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip fluid: servodirecție
    • Evaluare microni: 40
    • Caracteristici speciale: element servodirecție

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF7644 Filtru de combustibil Spin-on | AC2LDN 2KYP3 BF7644învârte8.125 "-Filtru de combustibil8.125 "3-11/16 "3 11 / 16 "€34.36
BALDWIN FILTERS BF7580 Element filtru combustibil/stil cutie W 2 25/32 In | AC2LHK 2KZB5 BF7580învârte2 15 / 32 "-Filtru de combustibil4 21 / 32 "-2 27 / 32 "€106.01
BALDWIN FILTERS PT951 Element servodirectie | AC2LLD 2KZK1 PT951-2 25 / 32 "29 / 32 "Filtru hidraulic2 25 / 32 "3-15/32 "3 15 / 32 "€25.88
BALDWIN FILTERS PT8407 Element de filtru servodirecție | AC3FVU 2TCL6 PT8407învârte4.156 "7/16" and 2-7/16"Filtru hidraulic4.156 "4.031 "4.031 "€113.15
BALDWIN FILTERS PF834 Element filtru combustibil 4 9/32 inch Lungime | AC3RAV 2VMH1 PF834învârte4 9 / 32 "1 / 2 "Filtru de combustibil4 9 / 32 "2-9/16 "2 9 / 16 "€42.97
BALDWIN FILTERS P450 Element de filtru servodirecție | AE2RKK 4ZEC2 P450învârte1 9 / 16 "1-1/16 "Element hidraulic1 9 / 16 "2-15/32 "2 15 / 32 "€30.26
BALDWIN FILTERS P187 Element de filtru/respiratie schimbător de aer/transport | AE2RRU 4ZFC5 P187învârte3"1-1/16 "Filtru hidraulic3"2.875 "2.875 "€44.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9449 Filtru servodirecție 3-3/8 x 2-23/32 inch
€56.02 /unitate