BALLYMORE BMVL-30 Lift vertical mobil împingabil 300 lb. | AH8CVT 38GT54

BALLYMORE BMVL-30 Lift vertical mobil împingabil 300 lb.

Articol: AH8CVT Model: BMVL-30Crucea Ref: 38GT54
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20,318.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift vertical mobil împingabil
baterii incluseDa
Caster Dia.5"
CastersDa
Înălțime închisă6 ft. 6 "
ConduceÎmpingeți în jur
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare300 lb.
Max. Înălțimea de lucru (în.)35 ft.
Lungime totală56 "
Lățimea totală29 "
Adâncimea platformei27.25 "
Înălțimea platformei30ft
Sursa de putereBaterie
Înălțime depozitată78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 450
Înălțimea navei (cm)218.44
Lungimea navei (cm)144.78
Lățimea navei (cm)86.36
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Amprenta stabilizatorului L: 64"
    • Amprenta stabilizatorului L: 74"
    • Distanță la sol: 4 "
    • Greutatea brută a vehiculului: 956 lb.
    • Roata motrice: Nu
    • Catarg: aluminiu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE BMVL-30 Lift vertical mobil împingabil 300 lb.
€20,318.34 /unitate