BALLYMORE FD-40-48-SU Platformă de lucru ridicabilă Stivuitor cu furcă din oțel, înălțime de 6 inci | AF3XDZ 8DZ93

BALLYMORE FD-40-48-SU Platformă de lucru ridicabilă Stivuitor cu furcă din oțel, înălțime de 6 inci

În stoc
Articol: AF3XDZ Model: FD-40-48-SUCrucea Ref: 8DZ93

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,085.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru a stivuitorului
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Lungimea bazei40 "
Lățimea bazei48 "
Caster Dia.4"
Casters(4) Pivotant
CuloriPortocaliu
finalizareaPictat
Dimensiune buzunar furcă2 "H x 7" W
Înălțimea balustradei42 "
Numărul șinelor de protecție4
Inălțime totală66 "
Lungimea platformei40 "
Lățimea peronului48 "
CălcaSolid antiderapant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.39
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAsamblat/NeasamblatLungimea bazeiLățimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
BALLYMORE FD-OC-SU Platformă de lucru liftabilă Stivuitoare din oțel 6 inci înălțime | AF3XDY 8DZ92 FD-OC-SUAsamblate36 "36 "36 "36 "€1,707.52
BALLYMORE FD-OC-KD Platformă de lucru ridicabilă Stivuitor cu furcă din oțel, înălțime de 6 inci | AF3XHF 8E631 FD-OC-KDNeasamblat36 "36 "36 "36 "€1,424.74
BALLYMORE FD-40-48-KD Platformă de lucru ridicabilă Stivuitor cu furcă din oțel, înălțime de 6 inci | AF3XMK 8EFA4 FD-40-48-KDNeasamblat40 "48 "40 "48 "€1,741.15
BALLYMORE FD-48-C-SU Platformă de lucru liftabilă Stivuitoare din oțel 6 inci înălțime | AF4GKC 8VXW4 FD-48-C-SUAsamblate48 "36 "48 "36 "€1,896.89
BALLYMORE FD-48-C-KD Platformă de lucru ridicabilă Stivuitor cu furcă din oțel, înălțime de 6 inci | AF4NAJ 9CRE2 FD-48-C-KDNeasamblat48 "36 "48 "36 "€1,505.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE FD-40-48-SU Platformă de lucru ridicabilă Stivuitor cu furcă din oțel, înălțime de 6 inci
€2,085.57 /unitate