Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAND-IT GRG441 Catarame de clemă cu bandă 1 inch - Pachet De 25 | AA7UKD 16P353

BAND-IT GRG441 Catarame de clemă cu bandă 1 inch - Pachet de 25

În stoc
Element: AA7UKD Model: GRG441Crucea Ref: 16P353
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
€164.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCatarame de clemă de bandă
Lungimea Benzii1 In.
Pentru furtun OD Min. (În.)8
MaterialOţel inoxidabil
Max. Clamp Dia.8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLăţimePreț
BAND-IT GRG440 Catarame de clemă cu bandă 3/4 inch - Pachet De 25 | AA7UKC 16P352 GRG440Oţel inoxidabil-€134.73
BAND-IT GRG442 Catarame de clemă cu bandă 1-1/4 inch - Pachet De 25 | AA7UKE 16P354 GRG442Oţel inoxidabil-€211.25
BAND-IT C25699 Catarame Bandit Earlokt Style PK100 | AH6YPM 36M570 C25699Oţel inoxidabil19.1mm€310.15
BAND-IT C25499 Catarame Bandit Earlokt Style PK100 | AH6YPN 36M575 C25499Oţel inoxidabil12.7mm€201.08
BAND-IT C25599 Catarame Bandit Earlokt Style PK100 | AH6YPP 36M576 C25599Oţel inoxidabil15.8mm€263.70
BAND-IT C35699 Catarama Gcs 3/4 PK100 | AH6YPR 36M619 C35699gcs3 / 4 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT GRG441 Catarame de clemă cu bandă 1 inch - Pachet de 25
€164.16 /unitate