Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAND-IT GRS214 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1 inch - Pachet De 16 | AF2XKH 6YRA2

BAND-IT Colieră pentru furtun GRS214 din oțel inoxidabil Diametru minim 1 inch - Pachet de 16

În stoc
Articol: AF2XKH Model: GRS214Crucea Ref: 6YRA2
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
€217.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
Pentru furtun OD max. (În.)4-1 / 4
Pentru furtun OD Min. (În.)1-1 / 8
În interiorul Dia.4-1/2 "
Material201 oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.4-1/2 "
Min. Clamp Dia.1"
Grosime0.03 "
TipID-ul Junior Smooth
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Max. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeTipLăţimePreț
BAND-IT GRP14S Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AF2XKA 6YPZ5 GRP14S3-1/2 "3-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€53.72
BAND-IT GRP18S Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AF2XKC 6YPZ7 GRP18S4-1/2 "4-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€66.93
BAND-IT GRS208 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1 inch - Pachet De 24 | AF2XKF 6YRA0 GRS2082-1/4 "2-1/4 "1"0.03 "ID-ul Junior Smooth5 / 8 "€176.03
BAND-IT GRS211 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1 inch - Pachet De 24 | AF2XKG 6YRA1 GRS2113"3"1"0.03 "ID-ul Junior Smooth3 / 4 "€242.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT Colieră pentru furtun GRS214 din oțel inoxidabil Diametru minim 1 inch - Pachet de 16
€217.52 /unitate