Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 201B Female Coupler, 2 Inch X 2 Inch Size | BW8VNY

BANJO FITTINGS Cuplaj mamă 201B, dimensiune 2 inch X 2 inch

În stoc
Articol: BW8VNY Model: 201B
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
€39.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Tip conexiuneFemeie
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajFemeie
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare200 psi
Mărimea2"
StilPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiMărimeaStilTipTip cuplajDimensiunea furtunuluiPreț
BANJO FITTINGS 050C Cuplaj 3/4 x 1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Cuplaj feminin x tija furtunului3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€19.52
BANJO FITTINGS 050D Cuplaj 3/4 x 1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Cuplaj feminin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€21.33
BANJO FITTINGS 075C Cuplaj 3/4 x 3/4 inch, 125 Psi polipropilenă | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Cuplaj feminin x tija furtunului3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€19.87
BANJO FITTINGS 075D Cuplaj 3/4 x 3/4 inch, 125 Psi polipropilenă | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Cuplaj feminin x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€18.89
Cuplaj BANJO FITTINGS 100B, 1 inch 125 Psi, cuplaj femela x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Cuplaj feminin x MNPT1"1"--B1"€21.84
BANJO FITTINGS 100C Cuplaj, 1 inch 125 Psi, polipropilenă | AA9KMU 1DPK1 100C1"Cuplaj feminin x tija furtunului1"1"--C1"€20.88
BANJO FITTINGS Cuplaj 100D, 1 inch 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Cuplaj feminin x FNPT1"1"--D1"€22.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Cuplaj mamă 201B, dimensiune 2 inch X 2 inch
€39.55 /unitate