Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS CPLG300 Cuplaj pentru conducte 3 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDQ 1MJX6

BANJO FITTINGS Cuplaj de țeavă CPLG300 3 inch Fpt 150 Psi negru

În stoc
Element: AB2KDQ Model: CPLG300Crucea Ref: 1MJX6
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
€77.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea conductelor
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x FNPT
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare225 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3"
Program80
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetFir NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea conducteiPreț
BANJO FITTINGS CPLG038 Cuplaj pentru țevi din polietilenă, dimensiune 3/8 inch | AB2KDH 1MJW8 CPLG038300 psi3 / 8 "€11.50
BANJO FITTINGS CPLG075 Cuplaj pentru țevi din polietilenă, dimensiune 3/4 inch | AB2KDK 1MJX1 CPLG075300 psi3 / 4 "€11.35
BANJO FITTINGS GCPLG038 Cuplaj pentru țevi, dimensiune 3/8 inch, polipropilenă | BW8DWB GCPLG038--€4.45
RFQ
BANJO FITTINGS GCPLG075 Cuplaj pentru țevi, dimensiune 3/4 inch, polipropilenă | BW8DWC GCPLG075--€4.45
RFQ
BANJO FITTINGS GCPLG050 Cuplaj de țeavă, dimensiune 1/2 inch, polipropilenă | BW8DWK GCPLG050--€4.45
RFQ
BANJO FITTINGS BCPLG038 Cuplaj pentru țevi, dimensiune 3/8 inch, polipropilenă | BW8DWU BCPLG038--€4.45
RFQ
BANJO FITTINGS GCPLG100 Cuplaj de țeavă, dimensiune 1 inch, polipropilenă | BW8EYW GCPLG100--€5.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Cuplaj de țeavă CPLG300 3 inch Fpt 150 Psi negru
€77.92 /unitate