Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS HB200SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, 2 inch Mpt X 2 inch | AC8TYL 3DTW4

BANJO FITTINGS Barb pentru furtun HB200SS, oțel inoxidabil 316, dimensiunea 2 inchi Mpt X 2 inch

În stoc
Element: AC8TYL Model: HB200SSRef încrucișat: 3DTW4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€97.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
Dimensiune Barb2"
CuloriSilver
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Dimensiune hexagonală2.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Dimensiunea conductei2"
Presiune300 psi
Mărimea2"
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F
Tip filetFir NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareUnghiDimensiune BarbDimensiunea conducteiPresiuneMărimeaStilPreț
BANJO FITTINGS HB025-038SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch Mpt X 3/8 inch | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€25.68
BANJO FITTINGS HB025-050SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch Mpt X 1/2 inch | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€26.52
BANJO FITTINGS HB025SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, 1/4 inch Mpt X 1/4 inch dimensiune | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€26.26
BANJO FITTINGS HB038 Barb pentru furtun, poli, drept, 3/8 inch MPT X 3/8 inch Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.24
BANJO FITTINGS HB038-050 Barb pentru furtun, poli, drept, 3/8 inch MPT X 1/2 inch Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€2.30
BANJO FITTINGS HB038-050SS Barb pentru furtun, 3/8 inch MPT X 1/2 inch Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€51.18
BANJO FITTINGS HB038-90 Barb pentru furtun, polietilenă, îndoire la 90 de grade, 3/8 inch MPT X 3/8 inch Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Grade3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Barb pentru furtun HB200SS, oțel inoxidabil 316, dimensiunea 2 inchi Mpt X 2 inch
€97.86 /unitate