Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS Colieră pentru furtun cu șuruburi în T TC120, dimensiune 1 inch | BW8LER

BANJO FITTINGS Colieră pentru furtun TC120 T-Bolt, dimensiune 1 inch

În stoc
Articol: BW8LER Model: TC120
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
€19.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
MaterialOţel inoxidabil
Max. În afara Dia.1.34 "
Min. În interiorul Dia.1.2 "
Mărimea1"
StilSuper Cleme
TipClemă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Variante de produs

ProdusModelMax. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.MărimeaPreț
BANJO FITTINGS Colier de furtun din oțel inoxidabil cu șuruburi în T TC193, dimensiune 1-1/2 inch | BW8LPE TC1932.18 "2.18 "1 1 / 2 "€20.35
Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil BANJO FITTINGS TC130 T-Bolt, dimensiune 1-1/4 inch | BW8MHP TC1301.7 "1.62 "1 / 4 "€21.14
BANJO FITTINGS TC206 Colier de furtun din oțel inoxidabil cu șuruburi în T, dimensiune de 2 inchi | BW8MWC TC2062.4 "2.31 "2"€21.90
BANJO FITTINGS Colier de furtun din oțel inoxidabil cu șuruburi în T TC250, dimensiune 2 inchi | BW8MWG TC2502.81 "2.87 "2"€21.90
BANJO FITTINGS TC287 Colier de furtun din oțel inoxidabil cu șuruburi în T, dimensiune de 2 inchi | BW8MWH TC2873.18 "3.31 "2"€21.90
BANJO FITTINGS TC224 Colier de furtun din oțel inoxidabil cu șuruburi în T, dimensiune de 2 inchi | BW8MWJ TC2242.55 "2.5 "2"€21.90
BANJO FITTINGS Colieră pentru furtun TC312, oțel inoxidabil, șurub în T, diametru maxim de 3.49 inci. | BW8NFR TC3123.49 "3.43 "3"€22.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Colieră pentru furtun TC120 T-Bolt, dimensiune 1 inch
€19.87 /unitate