Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BARKSDALE BLS34BXM16.1Z Senzor de nivel sanitar, fiting NPT de 1 inch | CE9KEF 55CT21

BARKSDALE BLS34BXM16.1Z Senzor de nivel sanitar, racord NPT de 1 inch

În stoc
Element: CE9KEF Model: BLS34BXM16.1ZCrucea Ref: 55CT21
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
€1,904.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de nivel
Acuratete+/- 5 mm
Material corpOţel inoxidabil
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Montaj1 "NPT
Float Dia.7"
Lungimea plutitorului63 / 64 "
Materialul plutitorBuna N
Presiune maximă43.5 psi
Max. Temp.176 grade F.
MontareVertical
Lungime totală21-3/64 "
Materialul sondei316 oțel inoxidabil
Iesire semnal4 până la 20mA
Gravitație specifică0.6
Lungimea tijeiÎnălțime / lungime totală / lățime: definiția atributului afirmă că valorile trebuie afișate în fracțiuni.
Material tulpinăOţel inoxidabil
Voltaj15 / 28 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BARKSDALE BLS34BXM09.8Z Senzor de nivel sanitar, fiting NPT de 1 inch | CE9KED 55CT19 BLS34BXM09.8Z14-47/64 "€1,494.88
BARKSDALE BLS34BXM14.6Z Senzor de nivel sanitar, fiting NPT de 1 inch | CE9KEE 55CT20 BLS34BXM14.6Z19-17/32 "€1,790.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BARKSDALE BLS34BXM16.1Z Senzor de nivel sanitar, racord NPT de 1 inch
€1,904.77 /unitate