Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1RBH7 Placă Capsă Oțel Lungime 7/8 inch | AB3AXF

BATTALION 1RBH7 Placă cu capse din oțel 7/8 inch lungime

În stoc
Articol: AB3AXF Model: 1RBH7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS-a remediat haspul de capse
finalizareaPlacat cu zinc
Stilul HaspConvențional
Înălţime1"
Lungime7 / 8 "
MaterialOţel
Max. Catena Dia.11 / 32 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialNumărul clasei StanleyNumărul EDP StanleyPreț
BATALION 1RBJ1 Placă din oțel capsat 1-5/8 inch lungime | AB3AXJ 1RBJ1Placat cu zinc1.125 "1.625 "Oţel--€3.52
BATALION 4PE29 Siguranță din oțel 2-1/2 inch lungime | AD9CCJ 1RBG6 4PE29Placată din alamă-2.5 "Oţel--€2.94
BATALION 4PE30 Hap cu nervuri din oțel 2-1/2 inch lungime | AD9CCK 4PE30Placat cu zinc-2.5 "Oțel nervurat cu muchii laminateCD911BP75-4540€3.01
BATALION 4PE37 Siguranță din oțel 6 inch lungime | AD9CCT 4PE37Natural-6"OţelSP91181-1740€5.99
BATALION 4PE44 Cern de siguranță cu blocare din oțel 3-1/2 inch lungime | AD9CDA 4PE44Placat cu zinc-3.5 "Oţel91551-4650€6.27
BATALION 4PE45 Șurub de siguranță cu blocare din oțel 4-1/2 inch lungime | AD9CDB 4PE45Placat cu zinc-4.5 "Oţel91551-4900€7.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RBH7 Placă cu capse din oțel 7/8 inch lungime
€1.77 /unitate