Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1RBJ1 Placă din oțel capsat 1-5/8 inch lungime | AB3AXJ

BATTALION 1RBJ1 Placă de oțel cu capse de 1-5/8 inch lungime

În stoc
Articol: AB3AXJ Model: 1RBJ1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS-a remediat haspul de capse
finalizareaPlacat cu zinc
Stilul HaspConvențional
Înălţime1.125 "
Lungime1.625 "
MaterialOţel
Max. Catena Dia.13 / 32 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialNumărul clasei StanleyNumărul EDP StanleyPreț
BATALION 1RBH7 Placă Capsă Oțel Lungime 7/8 inch | AB3AXF 1RBH7Placat cu zinc1"7 / 8 "Oţel--€1.77
BATALION 4PE29 Siguranță din oțel 2-1/2 inch lungime | AD9CCJ 1RBG6 4PE29Placată din alamă-2.5 "Oţel--€2.94
BATALION 4PE30 Hap cu nervuri din oțel 2-1/2 inch lungime | AD9CCK 4PE30Placat cu zinc-2.5 "Oțel nervurat cu muchii laminateCD911BP75-4540€3.01
BATALION 4PE37 Siguranță din oțel 6 inch lungime | AD9CCT 4PE37Natural-6"OţelSP91181-1740€5.99
BATALION 4PE44 Cern de siguranță cu blocare din oțel 3-1/2 inch lungime | AD9CDA 4PE44Placat cu zinc-3.5 "Oţel91551-4650€6.27
BATALION 4PE45 Șurub de siguranță cu blocare din oțel 4-1/2 inch lungime | AD9CDB 4PE45Placat cu zinc-4.5 "Oţel91551-4900€7.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RBJ1 Placă de oțel cu capse de 1-5/8 inch lungime
€3.52 /unitate