Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1TPH5 Buton pentru utilizare medie intrare blocare | AB3JDY

BATTALION 1TPH5 Intrare pentru blocare cu buton pentru utilizare medie

În stoc
Element: AB3JDY Model: 1TPH5
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
€37.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaAlamă lustruită
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate2
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayAR1
Materialul butonuluiAlamă
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-3/8 to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8 x 1-7/8"
Tip de grevăASA Strike
StilMingă cilindrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.026
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de grevăSet de coptRezistente la focStilCalitateTip KeywayTipul locațieiGrosimea ușii necesarăPreț
BATALION 2VMW7 Buton pentru utilizare ușoară Set de blocare pentru intrare cu bilă plată | AC3RCM 1TPU2 2VMW7Colț rotund și pătrat cu buze pline2-3/8" and 2-3/4"NuMinge plat3SC1Rezidențial1-3/8" and 1-3/4"€30.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1TPH5 Intrare pentru blocare cu buton pentru utilizare medie
€37.87 /unitate