Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 2VMW7 Buton pentru utilizare ușoară Set de blocare pentru intrare cu bilă plată | AC3RCM 1TPU2

BATTALION 2VMW7 Buton pentru utilizare ușoară Blocare intrare cu bilă plată

În stoc
Articol: AC3RCM Model: 2VMW7Crucea Ref: 1TPU2
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
€30.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaAlamă lustruită
Rezistente la focNu
FuncţieIntrare
Calitate3
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySC1
Materialul butonuluiAlamă
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-3/8" and 1-3/4"
Strike Dim.2-13/4" x 1-1/8"
Tip de grevăColț rotund și pătrat cu buze pline
StilMinge plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de grevăSet de coptRezistente la focStilCalitateTip KeywayTipul locațieiGrosimea ușii necesarăPreț
BATALION 1TPH5 Buton pentru utilizare medie intrare blocare | AB3JDY 1TPH5ASA Strike2.75 "3 oreMingă cilindrică2AR1Comercial1-3/8 to 1-3/4"€37.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 2VMW7 Buton pentru utilizare ușoară Blocare intrare cu bilă plată
€30.64 /unitate