Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1VZV3 Șurub cilindric pentru fereastră Zinc | AB3YBP

BATTALION 1VZV3 Șurub cilindric pentru fereastră din zinc

În stoc
Articol: AB3YBP Model: 1VZV3
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
€2.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub glisant cu butoi de geam
Diametru cap șurub.5 / 16 "
Lungimea șurubului2"
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
Înălţime1 / 2 "
Găuri pe frunză6
Lungime2"
MaterialOţel
Tipul operațieiDoar grevă de suprafață fără blocare
Dimensiunea aruncării1 / 2 "
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1VZV3 Șurub cilindric pentru fereastră din zinc
€2.49 /unitate