Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1WBG2 Tip ochi cu șurub din oțel cu ochi mare - Pachet De 20 | AB3YVE

BATTALION 1WBG2 Tip ochi cu șurub din oțel cu ochi mari - Pachet de 20

În stoc
Element: AB3YVE Model: 1WBG2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub ochi
Ochi în interiorul Dia.35 / 64 "
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
MaterialOţel
Lungime totală1 15 / 16 "
Lungimea filetului11 / 16 "
TipOchi mare
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2246
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318130060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Lungime totalăLungimea filetuluiTipLăţimePreț
BATALION 1WBE7 Tip ochi cu șurub din oțel cu ochi mic - Pachet De 20 | AB3YUW 1WBE73 / 16 "15 / 16 "25 / 64 "Ochi mic25 / 64 "€2.37
BATALION 1WBF1 Tip ochi cu șurub Oțel mic - Pachet De 20 | AB3YUY 1WBF15 / 32 "5 / 8 "15 / 64 "Ochi mic5 / 16 "€1.91
BATALION 1WBF4 Tip ochi cu șurub Oțel mic - Pachet De 20 | AB3YVA 1WBF45 / 32 "5 / 8 "17 / 64 "Ochi mic1 / 4 "€2.12
BATALION 1WBF9 Tip ochi cu șurub Oțel mic - Pachet De 20 | AB3YVC 1WBF95 / 8 "2 5 / 16 "55 / 64 "Ochi mic1 7 / 64 "€11.91
BATALION 1WBG4 Tip ochi cu șurub din oțel cu ochi mare - Pachet De 20 | AB3YVF 1WBG415 / 32 "1.5935 / 8 "Ochi mare51 / 64 "€5.83
BATALION 1WBG6 Tip ochi cu șurub Oțel mare - Pachet De 20 | AB3YVH 1WBG625 / 64 "1.5 "15 / 32 "Ochi mare21 / 32 "€8.40
BATALION 1WBG8 Tip ochi cu șurub Oțel mare - Pachet De 20 | AB3YVK 1WBG825 / 64 "1.187 "25 / 64 "Ochi mare19 / 32 "€3.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1WBG2 Tip ochi cu șurub din oțel cu ochi mari - Pachet de 20
€11.75 /unitate