Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi BATTALION 1WBR1, oțel, 4 lungimi, 20 buc | AB3YWZ

BATTALION Șurub cu ochi 1WBR1, oțel, 4 lungimi, 20 buc

În stoc
Element: AB3YWZ Model: 1WBR1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€14.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală4"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2 23 / 64 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION Șurub cu ochi 1WBR1, oțel, 4 lungimi, 20 buc
€14.65 /ambalaj