Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XMP7 șurub glisant oțel L 3 7/16 in | AB4FLL

BATTALION 1XMP7 șurub glisant din oțel L 3 7/16 in

În stoc
Articol: AB4FLL Model: 1XMP7
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
€5.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGlisați șurubul cu caneluri
Diametru cap șurub.9 / 32 "
Lungimea șurubului1.437 "
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 / 2 "
Găuri pe frunză4
Lungime3.437 "
MaterialBază de zinc și șurub de oțel
Dimensiunea aruncării1-3/16 "
Lăţime1.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302416045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XMP7 șurub glisant din oțel L 3 7/16 in
€5.42 /unitate