Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XRV5 Lacăt Heavy Duty din oțel inoxidabil cu cheie diferită | AB4GAK

BATTALION 1XRV5 Lacăt Heavy Duty din oțel inoxidabil cu cheie diferită

În stoc
Element: AB4GAK Model: 1XRV5
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
€8.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt Rekeyable
Culoare carcasăSilver
Diapozitivul corpului.2"
Inaltimea corpului2.125 "
Material corpOțel solid
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului5 / 8 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDiferit
CheieDa
Număr de chei2
Numărul de pini5
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleÎnvelit
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei3 / 8 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăÎnvelit
Lățimea cătușei1.125 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityUnele rezistențe la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8301108000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XRV5 Lacăt Heavy Duty din oțel inoxidabil cu cheie diferită
€8.53 /unitate