Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XRW6 Lacăt Bagaj Alama Lungime 1-3/4 inch | AB4GAU

BATTALION 1XRW6 Lacăt Bagaj Alamă Lungime 1-3/4 inch

În stoc
Post: AB4GAU Model: 1XRW6
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
€16.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu combinație pentru bagaje
Culoare carcasăBronz
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpAlama solida
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 8 "
Lățimea corpului1.187 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Formați locațiaParte
Control cheieFără control cheie
Număr de apeluri4
Numărul de pini0
Catena Dia.3 / 16 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOţel
Lățimea cătușei7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8301104000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XRW6 Lacăt Bagaj Alamă Lungime 1-3/4 inch
€16.14 /unitate