Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XTD2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Alike Black | AB4GCR

BATTALION 1XTD2 Disc Tumbler Cam Lock cu cheie neagră

În stoc
Element: AB4GCR Model: 1XTD2
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
€15.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu Cam pentru Tumbler Disc
Lungimea camei (in)1-1/4, 1-3/4
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaPalton negru
Pentru grosimea ușii25 / 32 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieC346A
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)1-1 / 2
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini0
Compensa3, 8 "
Deblocați direcția de virajFie
Raza de deblocare (grade)90 sau 180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8301300060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiNumăr cheieTip cheiePreț
BATALION 1XRZ9 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBX 1XTE3 1XRZ9Oţel inoxidabil9 / 32 "C413ADeopotrivă€16.25
BATALION 1XTA1 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBY 1XTA1Oţel inoxidabil17 / 32 "C413ADeopotrivă€16.37
BATALION 1XTA2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GBZ 1XTA2Oţel inoxidabil25 / 32 "C413ADeopotrivă€14.65
BATALION 1XTA3 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCA 1XTA3Oţel inoxidabil1-1/32 "C413ADeopotrivă€18.13
BATALION 1XTA4 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCB 1XTA4Oţel inoxidabil1-9/32 "C413ADeopotrivă€19.90
BATALION 1XTA5 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Ss | AB4GCC 1XTA5Oţel inoxidabil1-17/32 "C413ADeopotrivă€20.93
BATALION 1XTA8 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Alike Alike Black | AB4GCF 1XTA8Palton negru25 / 32 "C413ADeopotrivă€15.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XTD2 Disc Tumbler Cam Lock cu cheie neagră
€15.44 /unitate