Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 2MDG7 Armatura usi H 9 x L 4 1/4 in | AC2QYU

BATTALION 2MDG7 Armatura usi H 9 x L 4 1/4 in

În stoc
Articol: AC2QYU Model: 2MDG7
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
€49.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArmator ușă
Set de copt2-3/8 and 2-3/4"
Grosimea ușii1-3/4" Grosimea ușii
finalizareaOţel inoxidabil
Piese metaliceInclus
Înălţime9"
MaterialOţel
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSet de coptGrosimea ușiifinalizareaÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BATALION 1HEZ9 Întărire ușă din oțel inoxidabil 2 3/4 inch | AA9XGD 1HEZ92.75 "1-3/4" Grosimea ușiiOţel inoxidabil4.5 "Oţel inoxidabil4.12 "€44.73
BATALION 1HFL3 Armatura usi din otel inoxidabil H 9 x l 4-1/8 in | AA9XGG 2MDN1 1HFL32.75 "1-3/4" Grosimea ușiiOţel inoxidabil9"Oţel inoxidabil4.12 "€80.36
BATALION 1HFL9 Întărire ușă din oțel inoxidabil 2 3/4 inch | AA9XGK 1HFL92.75 "1-3/8" Grosimea ușiiOţel inoxidabil9"Oţel inoxidabil4.12 "€55.84
BATALION 1HGL6 Întăritură ușă din oțel inoxidabil 2 3/8 inch | AA9XGT 1HGL62.375 "1-3/4" Grosimea ușiiOţel inoxidabil9"Oţel inoxidabil4.12 "€81.14
BATALION 1HGL9 Întărire ușă din oțel inoxidabil 2 3/8 inch | AA9XGW 1HGL92.375 "1-3/8" Grosimea ușiiOţel inoxidabil4.5 "Oţel inoxidabil4.12 "€20.88
BATALION 2MDG6 Armatura usi H 4 1/2 x L 4 1/4 in | AC2QYT 2MDG62-3/8 and 2-3/4"1-3/4" Grosimea ușiiOţel inoxidabil4.5 "Oţel4.25 "€23.52
BATALION 2MDG8 Armatura usi H 12 x l 5 in | AC2QYV 2MDG82.75 "1-3/4" Grosimea ușiiOţel inoxidabil12 "Oţel5"€77.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 2MDG7 Armatura usi H 9 x L 4 1/4 in
€49.31 /unitate