Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4PE48 Siguranță din oțel 7-1/4 inch lungime | AD9CDE

BATTALION 4PE48 Siguranță din oțel 7-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AD9CDE Model: 4PE48

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotire ochi colț Hasp
finalizareaPlacat cu zinc
Stilul HaspSiguranţă
Lungime7.25 "
MaterialOţel
Max. Catena Dia.13 / 16 "
Numărul clasei StanleySP915
Numărul EDP Stanley81-1830
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8302106060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimePreț
BATALION 1RBH4 Balamă cu blocare Cerc din oțel 7-1/4 inch Lungime | AB3AXD 1RBH4Galvanizat2.437 "7.25 "€27.55
BATALION 1RBK3 Blocare cu capsă fixă ​​Balamală Broșura Lungime de 3 inchi | AB3AXQ 1RBK3Placat cu zinc1 1 / 16 "3"€2.59
BATALION 1RBK6 Șurub cu capse fixe cu blocare Lungime de 4-1/2 inchi | AB3AXT 1RBK6Placat cu zinc1 1 / 16 "4.5 "€3.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PE48 Siguranță din oțel 7-1/4 inch lungime
€13.78 /unitate