Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1RBK3 Blocare cu capsă fixă ​​Balamală Broșura Lungime de 3 inchi | AB3AXQ

BATTALION 1RBK3 Blocare Fixă Capsă Balamă Cercul Lungime de 3 inchi

În stoc
Articol: AB3AXQ Model: 1RBK3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotire ochi colț Hasp
finalizareaPlacat cu zinc
Stilul HaspBlocare
Înălţime1 1 / 16 "
Lungime3"
MaterialOţel
Max. Catena Dia.7 / 16 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimePreț
BATALION 1RBH4 Balamă cu blocare Cerc din oțel 7-1/4 inch Lungime | AB3AXD 1RBH4Galvanizat2.437 "7.25 "€27.55
BATALION 1RBK6 Șurub cu capse fixe cu blocare Lungime de 4-1/2 inchi | AB3AXT 1RBK6Placat cu zinc1 1 / 16 "4.5 "€3.30
BATALION 4PE48 Siguranță din oțel 7-1/4 inch lungime | AD9CDE 4PE48Placat cu zinc-7.25 "€13.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RBK3 Blocare Fixă Capsă Balamă Cercul Lungime de 3 inchi
€2.59 /unitate