Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1RBK6 Șurub cu capse fixe cu blocare Lungime de 4-1/2 inchi | AB3AXT

BATTALION 1RBK6 Blocare cu capsă Fixă Lungime de 4-1/2 inch

În stoc
Element: AB3AXT Model: 1RBK6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotire ochi colț Hasp
finalizareaPlacat cu zinc
Stilul HaspBlocare
Înălţime1 1 / 16 "
Lungime4.5 "
MaterialOţel
Max. Catena Dia.7 / 16 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimePreț
BATALION 1RBH4 Balamă cu blocare Cerc din oțel 7-1/4 inch Lungime | AB3AXD 1RBH4Galvanizat2.437 "7.25 "€27.55
BATALION 1RBK3 Blocare cu capsă fixă ​​Balamală Broșura Lungime de 3 inchi | AB3AXQ 1RBK3Placat cu zinc1 1 / 16 "3"€2.59
BATALION 4PE48 Siguranță din oțel 7-1/4 inch lungime | AD9CDE 4PE48Placat cu zinc-7.25 "€13.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RBK6 Blocare cu capsă Fixă Lungime de 4-1/2 inch
€3.30 /unitate