Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 5TUP4 Închide uși hidraulic Montat la suprafață | AE6LHU

BATTALION 5TUP4 Închide uși hidraulic Montat la suprafață

În stoc
Articol: AE6LHU Model: 5TUP4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€448.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațAluminiu
Tip brațRegulat
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatFără deschidere
Închiderea modului de funcționareHidraulic
Înmânarea ușilorNe-predat / reversibil
Lățimea ușii exterioare36 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei3 / 4 "
Lungimea carcasei12 "
Lățimea carcasei2.25 "
Lățimea interioară a ușii44 "
Max. Deschiderea ușii90 grade
Stil de montareMontat la suprafață
Proiecție din perete3-1/8 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2805
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8302603000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Hardware de montare (Nu este inclus)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
BATALION 5TUN6 Închidere hidraulică de uși Heavy Duty | AE6LHK 5TUN6Aluminiu3.75 "13.625 "2.125 "€511.49
BATALION 5TUN7 Închidere hidraulică de uși Heavy Duty | AE6LHL 5TUN8 5TUN7Bronz întunecat3.75 "13.625 "2.125 "€511.49
BATTALION 5TUN8 Închidere hidraulică de uși Montat la suprafață | AE6LHM 5TUN8Bronz întunecat3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
RFQ
BATALION 5TUN9 Închidere hidraulică de uși Montat la suprafață | AE6LHN 5TUN9Aluminiu3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€198.67
BATALION 5TUP1 Închidere hidraulică de uși Montat la suprafață | AE6LHQ 5TUP1Bronz întunecat3 / 4 "12 "2.25 "€665.11
BATTALION 5TUP5 Închidere hidraulică de uși Montat la suprafață | AE6LHV 5TUP5Aluminiu3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€204.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 5TUP4 Închide uși hidraulic Montat la suprafață
€448.84 /unitate