Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 73B.32D316 Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 316 3 1/2 x 15 in | AC3CDV 2RGK7

BATTALION 73B.32D316 Plăci de împingere din oțel inoxidabil mate 316 3 1/2 x 15 inchi

În stoc
Articol: AC3CDV Model: 73B.32D316Crucea Ref: 2RGK7
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
€185.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de împingere a ușii
finalizareaTip plictisitor 316
Lungime15 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareȘuruburi de montare la suprafață
Proiectare0.125 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8302416015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialProiectareLăţimePreț
BATALION 70A.32DBIO Plăci de împingere antimicrobiene 304 3 x 12 inci | AC3CDQ 2RGK3 70A.32DBIOAntimicrobian tip 30412 "Oţel inoxidabil0.05 "3"€49.03
BATALION 70B.32DBIO Plăci de împingere Antimicrobiene 304 3 1/2 x 15 | AC3CDR 2RGK4 70B.32DBIOAntimicrobian tip 30415 "Oţel inoxidabil0.05 "3.5 "€51.49
BATALION 70C.32DBIO Plăci de împingere antimicrobiene 304 4 x 16 in | AC3CDT 2RGK5 70C.32DBIOAntimicrobian tip 30416 "Oţel inoxidabil0.125 "4"€56.33
BATALION 70G.32DBIO Plăci de împingere antimicrobiene 304 4 x 20 inci | AC3CDU 2RGK6 70G.32DBIOAntimicrobian tip 30420 "Oţel inoxidabil0.125 "4"€70.88
BATALION 73B.3 Plăci de împingere mâner din alamă 3 1/2 x 15 inchi | AC3CDZ 2RGL2 73B.3Lustruit15 "Alamă0.125 "3.5 "€225.18
BATALION 73A.32D316 Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 316 3 x 12 in | AC3CEB 2RGL4 73A.32D316Tip plictisitor 31612 "Oţel inoxidabil0.125 "3"€163.59
BATALION 73A.3 Plăci de împingere mâner din alamă 3 x 12 inchi | AC3CEH 2RGN5 73A.3Lustruit12 "Alamă0.125 "3"€200.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 73B.32D316 Plăci de împingere din oțel inoxidabil mate 316 3 1/2 x 15 inchi
€185.43 /unitate