Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS VE5X7YELLS Plic Vinil galben de 7 x 5 inch - Pachet De 10 | AF4JHH 8Y907

BAW PLASTICS VE5X7YELLS Plic Vinil galben de 7 x 5 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF4JHH Model: VE5X7YELLSCrucea Ref: 8Y907
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
€12.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic
CuloriGalben
Înălţime7"
MaterialVinilin
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS VE3X6YELLS Plic Vinil galben de 6 x 3 inci - Pachet De 10 | AF6CKW 9WLX5 VE3X6 AUGA6"3"€12.40
BAW PLASTICS VE9X12YELLS Plic Vinil Galben 12 x 9 Inch - Pachet De 10 | AF6CUX 9WXD4 VE9X12 AUGA12 "9"€24.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS VE5X7YELLS Plic Vinil galben de 7 x 5 inch - Pachet de 10
€12.28 /unitate