Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS VE9X12YELLS Plic Vinil Galben 12 x 9 Inch - Pachet De 10 | AF6CUX 9WXD4

BAW PLASTICS VE9X12YELLS Plic Vinil galben de 12 x 9 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF6CUX Model: VE9X12YELLSCrucea Ref: 9WXD4
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
€24.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic
CuloriGalben
Înălţime12 "
MaterialVinilin
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3926903500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS VE5X7YELLS Plic Vinil galben de 7 x 5 inch - Pachet De 10 | AF4JHH 8Y907 VE5X7 AUGA7"5"€12.28
BAW PLASTICS VE3X6YELLS Plic Vinil galben de 6 x 3 inci - Pachet De 10 | AF6CKW 9WLX5 VE3X6 AUGA6"3"€12.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS VE9X12YELLS Plic Vinil galben de 12 x 9 inch - Pachet de 10
€24.85 /unitate