BAYHEAD 3.0CU-HD GREY Camion înclinat de 3 metri cubi 2800 lb. | AD9QGY 4UCE9

BAYHEAD 3.0CU-HD GREY Camion cu înclinare Greu, 3 yarzi cubi, 2800 lb.

Articol: AD9QGY Model: 3.0CU-HD GREYRef încrucișat: 4UCE9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,104.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Caster Dia.6"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriGri
Materiale cadruOţel
Înălțimea mânerului38-1/2 "
Mâner inclusDa
Înălţime47.5 "
Material pentru buncărpolietilenă
Tip buncărDatorie grea
Capacitate de încărcare2800 lb.
Materialpolietilenă
Opțiunea de mobilitateManual
Capac optionalMfr. Nr. 3.0 Capac
Inălțime totală56 "
Lungime totală81 "
Lățimea totală56 "
Volum3 cu. yd.
Capacitate volum3 cu. yd.
Diametrul roților12 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)142.24
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCaster Dia.Material de rotireDiametrul roțilorÎnălţimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
BAYHEAD 1/3 CU-HD Camion cu înclinare pentru sarcini grele 1/3 yarda cubică 1200 lb | AD9QGL 4UCC8 1/3 CU-HD1/3 cu. yd.4"uretan10 "26 "1200 lbs.30 "48 "€1,307.15
BAYHEAD 1.7 CU-S Camion înclinat pentru sarcini medii 1-3/4 yarda cubică 1700 lb | AD9QGP 4UCE1 1.7 CU-S1-3 / 4 cu. yd.6"Cauciuc12 "45.5 "1700 lb.53.5 "74 "€2,126.32
RFQ
BAYHEAD 1.7 CU-HD Camion înclinat Hd 1-3/4 Yard cubi 2200 Lb. | AD9QGQ 4UCE2 1.7 CU-HD1-3 / 4 cu. yd.6"Cauciuc12 "45.5 "2200 lb.53.5 "74 "€2,969.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAYHEAD 3.0CU-HD GREY Camion cu înclinare Greu, 3 yarzi cubi, 2800 lb.
€6,104.14 /unitate