BAYHEAD 1/3 CU-HD Camion cu înclinare pentru sarcini grele 1/3 yarda cubică 1200 lb | AD9QGL 4UCC8

BAYHEAD Camion înclinat 1/3 CU-HD, rezistent la 1/3 yarda cubică, 1200 lb

În stoc
Articol: AD9QGL Model: 1/3 CU-HDCrucea Ref: 4UCC8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,307.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Caster Dia.4"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriGri
Materiale cadruOţel
Înălțimea mânerului36 "
Mâner inclusDa
Înălţime26 "
Material pentru buncărpolietilenă
Tip buncărDatorie grea
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Materialpolietilenă
Opțiunea de mobilitateManual
Capac optionalMfr. Nr. 1/3 capac
Inălțime totală30 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală26 "
Volum1/3 cu. yd.
Capacitate volum1/4 cu. yd.
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.17
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCaster Dia.Material de rotireDiametrul roțilorÎnălţimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
BAYHEAD 1.7 CU-S Camion înclinat pentru sarcini medii 1-3/4 yarda cubică 1700 lb | AD9QGP 4UCE1 1.7 CU-S1-3 / 4 cu. yd.6"Cauciuc12 "45.5 "1700 lb.53.5 "74 "€2,126.32
RFQ
BAYHEAD 1.7 CU-HD Camion înclinat Hd 1-3/4 Yard cubi 2200 Lb. | AD9QGQ 4UCE2 1.7 CU-HD1-3 / 4 cu. yd.6"Cauciuc12 "45.5 "2200 lb.53.5 "74 "€2,969.02
RFQ
BAYHEAD 3.0CU-HD GREY Camion înclinat de 3 metri cubi 2800 lb. | AD9QGY 4UCE9 3.0CU-HD GREY3 cu. yd.6"Cauciuc12 "47.5 "2800 lb.56 "81 "€5,044.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAYHEAD Camion înclinat 1/3 CU-HD, rezistent la 1/3 yarda cubică, 1200 lb
€1,307.15 /unitate