BAYHEAD 1.7 CU-S Camion înclinat pentru sarcini medii 1-3/4 yarda cubică 1700 lb | AD9QGP 4UCE1

BAYHEAD Camion cu înclinare CU-S 1.7 pentru sarcini medii 1-3/4 yarda cubică 1700 lb

Articol: AD9QGP Model: 1.7 CU-SRef încrucișat: 4UCE1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,793.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Caster Dia.6"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriGri
Materiale cadruOţel
Înălțimea mânerului38-1/2 "
Mâner inclusDa
Înălţime45.5 "
Material pentru buncărpolietilenă
Tip buncărDe serviciu mediu
Capacitate de încărcare1700 lb.
Materialpolietilenă
Opțiunea de mobilitateManual
Capac optionalMfr. Nr. 1.7 Capac
Inălțime totală53.5 "
Lungime totală74 "
Lățimea totală40 "
Volum1-3 / 4 cu. yd.
Capacitate volum1-3 / 4 cu. yd.
Diametrul roților12 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 93.15
Înălțimea navei (cm)135.89
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCaster Dia.Material de rotireDiametrul roțilorÎnălţimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
BAYHEAD 1/3 CU-HD Camion cu înclinare pentru sarcini grele 1/3 yarda cubică 1200 lb | AD9QGL 4UCC8 1/3 CU-HD1/3 cu. yd.4"uretan10 "26 "1200 lbs.30 "48 "€1,424.13
BAYHEAD 1.7 CU-HD Camion înclinat Hd 1-3/4 Yard cubi 2200 Lb. | AD9QGQ 4UCE2 1.7 CU-HD1-3 / 4 cu. yd.6"Cauciuc12 "45.5 "2200 lb.53.5 "74 "€2,969.02
RFQ
BAYHEAD 3.0CU-HD GREY Camion înclinat de 3 metri cubi 2800 lb. | AD9QGY 4UCE9 3.0CU-HD GREY3 cu. yd.6"Cauciuc12 "47.5 "2800 lb.56 "81 "€5,476.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAYHEAD Camion cu înclinare CU-S 1.7 pentru sarcini medii 1-3/4 yarda cubică 1700 lb
€2,793.03 /unitate