Buncăr BAYHEAD SD-2.2 1500 lb Capacitate 80 x 51 x 55 inch | AD9QGH 4UCC5

BAYHEAD Buncăr SD-2.2 1500 lb Capacitate 80 x 51 x 55 inci

Element: AD9QGH Model: SD-2.2Crucea Ref: 4UCC5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,793.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
CuloriGri
Unghiul de descărcare30 grade
Material pentru buncărpolietilenă
Tip buncărStivuitor capabil
Capacitate de încărcare1500 lb.
Inălțime totală55 "
Lungime totală80 "
Lățimea totală51 "
Volum1-7 / 10 cu. yd.
Capacitate volum1-7 / 10 cu. yd.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.95
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)129.54
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Buncăr BAYHEAD SD-5/8 750 lb Capacitate de încărcare 59 x 26 x 42 | AD9QGC 4UCA8 SD-5/8750 lb.42 "59 "26 "€2,374.42
BAYHEAD SD-1.1 Buncăr 1000 lb Capacitate 71 x 31 1/2 x 46 in | AD9QGE 4UCC1 SD-1.11000 lb.46 "71 "31.5 "€2,875.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAYHEAD Buncăr SD-2.2 1500 lb Capacitate 80 x 51 x 55 inci
€4,793.96 /unitate