BAYHEAD SD-1.1 Buncăr 1000 lb Capacitate 71 x 31 1/2 x 46 in | AD9QGE 4UCC1

BAYHEAD Buncăr SD-1.1 Capacitate 1000 lb 71 x 31 1/2 x 46 inchi

În stoc
Articol: AD9QGE Model: SD-1.1Crucea Ref: 4UCC1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,875.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
CuloriGri
Unghiul de descărcare39 grade
Material pentru buncărpolietilenă
Tip buncărStivuitor capabil
Capacitate de încărcare1000 lb.
Inălțime totală46 "
Lungime totală71 "
Lățimea totală31.5 "
Volum1-7 / 10 cu. yd.
Capacitate volum1-7 / 10 cu. yd.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)180.34
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Buncăr BAYHEAD SD-5/8 750 lb Capacitate de încărcare 59 x 26 x 42 | AD9QGC 4UCA8 SD-5/8750 lb.42 "59 "26 "€2,374.42
Buncăr BAYHEAD SD-2.2 1500 lb Capacitate 80 x 51 x 55 inch | AD9QGH 4UCC5 SD-2.21500 lb.55 "80 "51 "€3,961.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAYHEAD Buncăr SD-1.1 Capacitate 1000 lb 71 x 31 1/2 x 46 inchi
€2,875.82 /unitate